Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV0

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684015

Sonepar Artikelnummer

121289836

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebssteuerungen mit dem SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 4 kW, 1/3AC, 200-240 Vac
    • Zusätzliche Materialien: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Bedienung: Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Voraussetzungen: Angaben zum verwendeten Umrichter und Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Kompetenzen: Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für Umbauarbeiten

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits dank online Konfigurator
    • Fachkundige Unterstützung durch Experten für Umbauarbeiten
    • Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur während des Leistungszeitraums
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre mit speziellen Produktcodes

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.