Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AW5

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684213

Sonepar Artikelnummer

121289879

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AW5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AW5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AW5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Umrüstung von Antriebsanlagen mit SINAMICS Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 4 kW
    • Spannungsversorgung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Online-Auswahl des passenden Retrofit Kits für optimalen Service
    • Fachkundige Experten können Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik bieten
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre für kostenlosen Austausch oder Reparatur
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in der Produktlieferung enthalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.