Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR5

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683704

Sonepar Artikelnummer

121289955

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.700 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Upgrades für bestehende Antriebssysteme.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 4 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompatibilität: Informationen zu bisherigen Umrichtern, Optionen und Kommunikationssystemen wie USS, PROFIBUS, PROFINET erforderlich
    • Umbau: Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik je nach Applikation erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Antriebssysteme für verbesserte Leistung
    • Detaillierte Informationen zum Umbau in den Produktunterlagen enthalten
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre, mit kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Einfache Online-Konfiguration für eine passgenaue Auswahl des Retrofit Kits

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.