Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AW0

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684107

Sonepar Artikelnummer

121289960

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AW0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AW0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AW0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

5.600 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung von Antriebsanwendungen mit einem SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 4 kW
    • Spannungsversorgung: 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits basierend auf bisherigen Umrichtern und Applikationen
    • Einfacher Umbau durch fachkundige Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten im Lieferumfang enthalten
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur bei anerkannten Servicefällen
    • Produktverfügbarkeit für 3 Jahre (6FC8505-3EX02-0AA0) oder 5 Jahre (6FC8505-5EX02-0AA0)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.