Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683797

Sonepar Artikelnummer

121289935

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet die notwendigen Komponenten und Dokumentationen für die Optimierung und Umrüstung von Antriebssystemen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 45 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Antriebssysteme durch umfassende Auswahlmöglichkeiten
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik für spezifische Anwendungen
    • Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb des gewählten Leistungszeitraums
    • Detaillierte Informationen zur Umbauausführung in den beigefügten Unterlagen
    • Vermeidung von empfohlenen Adapterplatten für Umrichtermontage bei Baugröße FSE und FSG

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.