Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683629

Sonepar Artikelnummer

121289954

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine Anpassung von Antriebssystemen zur Verbesserung der Betriebseffizienz.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 45 kW, 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Parameterübersetzung
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch Hilfe auf Basis bisher verwendeter Umrichter
    • Zusätzlicher Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums
    • Flexibilität in der Auswahl des Service Schutzes für 3 oder 5 Jahre
    • Detaillierte Informationen zu Umbauarbeiten sind in den beigefügten Unterlagen enthalten
    • Hinweis zur Verwendung des SINAMICS Bohrplans für die Schaltschrankmontage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.