Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT8

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683919

Sonepar Artikelnummer

121289978

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache und effektive Modernisierung Ihrer Antriebstechnik mit SINAMICS Komponenten.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 45 kW, 3/AC, 500-690 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation: Umfassende Unterlagen zur Installation
    • Zeichnung und Bohrplan: Notwendige Informationen für die Montage
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Anforderungen: Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits an bestehende Systeme durch detaillierte Eingabe
    • Kostenlose Reparatur oder Austausch des Produkts innerhalb des Leistungszeitraums beim anerkannten Servicefall
    • Verfügbare Service Schutz Optionen für 3 oder 5 Jahre für zusätzliche Sicherheit
    • Verwendung des SINAMICS Bohrplans zur Anpassung der Montage sorgt für einen reibungslosen Umbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.