Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 5,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 5,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AW6

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684220

Sonepar Artikelnummer

121289899

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AW6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AW6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AW6

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Umrüstung von Antriebssystemen mit SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 5,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompatibilität: Angabe zum bisher verwendeten Umrichter, dessen Optionen, Informationssysteme (USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Umbau: Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre für kostenlosen Austausch oder Reparatur

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine gezielte und bedarfsgerechte Umrüstung von Antriebssystemen
    • Leichte Handhabung durch Online-Konfigurator zur Auswahl des passenden Kits
    • Fachkundige Unterstützung und detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten
    • Schutz durch den Service Schutz, der Servicefälle abdeckt und Sicherheit bietet
    • Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Laufzeiten (3 oder 5 Jahre) des Service Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.