Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 5,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 5,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR6

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683711

Sonepar Artikelnummer

121289934

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR6

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.700 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Aktualisierung von Antriebssystemen mit SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Inklusive: 1 x SINAMICS PM240-2, 5,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Der Umbau erfordert spezifische Antriebs- und Steuerungstechnik Kenntnisse, die von Experten bereitgestellt werden können
    • Detaillierte Informationen zu Umbauarbeiten werden in den gelieferten Unterlagen bereitgestellt
    • Zusätzlicher Service-Schutz für 3 oder 5 Jahre verfügbar, der kostenlosen Austausch oder Reparaturen im Servicefall bietet
    • Optimale Ergänzung zum Retrofit Kit for Drives für langfristigen Betriebsschutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.