Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 5,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 5,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684114

Sonepar Artikelnummer

121289953

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

5.500 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung, um bestehende Antriebssysteme zu modernisieren und deren Leistung zu optimieren.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 5,5 kW, 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inkludiert
    • Adapterplattenzeichnung enthalten
    • Parameterübersetzung für einfache Installation
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig für Umbau
    • Zusätzliche Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Unterlagen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits an bestehende Systeme dank detaillierter Anforderungen
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur
    • Erleichterte Planung und Durchführung von Umbauarbeiten durch umfassende Dokumentation
    • Verbesserte Effizienz und Leistung der Antriebssysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.