Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683926

Sonepar Artikelnummer

121289856

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die einfache Modernisierung bestehender Antriebsysteme mit SINAMICS-Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 55 kW, 3/AC, 500-690 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits über die Eingabe des Altgeräts
    • Benötigt Angaben zu bisher verwendeten Umrichtern und Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Zusätzliche Kompetenz in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme mit SINAMICS-Technologie
    • Erleichtert die Modernisierung und verbessert die Betriebseffizienz
    • Optionale Service-Schutzpakete für 3 oder 5 Jahre verfügbar
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während des Leistungszeitraums
    • Referenz für Montageanpassung über SINAMICS Bohrplan

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.