Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683803

Sonepar Artikelnummer

121289875

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die einfache Umrüstung von Antriebssystemen mit dem SINAMICS PM240-2, um die Leistung und Effizienz zu verbessern.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 55 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, sowie eine Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik sind für den Umbau notwendig
    • Adapterplatte für die Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG nicht empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch individuelle Eingabe von Gerätedaten
    • Komfortabler und sicherer Umbau mit umfassender Unterstützung durch Experten
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes im Servicefall für bis zu 5 Jahre
    • Verfügbarkeit von Service Schutz für zusätzliche Sicherheit im laufenden Betrieb
    • Ermöglicht die Anpassung der Montage im Schaltschrank anhand des SINAMICS Bohrplans

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.