Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 29.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684312

Sonepar Artikelnummer

121289920

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

29.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die effiziente Integration des SINAMICS PM240-2 in bestehende Systeme zur Optimierung von Antriebsanwendungen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 55 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Enthält gefilterte Komponenten
    • Start-Up Dokumentation inklusive
    • Zeichnung und Bohrplan für die Installation
    • Online Selektion durch Eingabe des Altgeräts erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Umrichter und Optionen
    • Erfordert nur grundlegende Antriebs- und Steuerungstechnikkenntnisse
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur innerhalb des Servicezeitraums (3 oder 5 Jahre)
    • Einfache Online-Konfiguration über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Detaillierte Informationen zur Umbauausführung sind in den Produktunterlagen enthalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.