Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683636

Sonepar Artikelnummer

121289933

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Modernisierung von Antriebssteuerungen durch den Austausch auf die aktuelle SINAMICS Technologie.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240-2
    • Nennleistung: 55 kW
    • Spannungsbereich: 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Lieferumfang: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, eine Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Adapterplatte: Nicht empfohlen für Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceanpassung durch Berücksichtigung der bisherigen Umrichter-Optionen und Applikationen.
    • Online-Konfigurator für eine einfache Auswahl des passenden Kits.
    • Fachkundige Experten können zusätzlich bei der Installation unterstützen.
    • Service Schutz ermöglicht kostenlosen Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall für 3 oder 5 Jahre.
    • Detaillierte Informationen zur Umbauumsetzung sind in der Produktlieferung enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.