Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683728

Sonepar Artikelnummer

121289874

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebssystemen mit verbesserter Effizienz und Leistung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 7,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Zusätzlich: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe des Altgeräts
    • Wichtige Angaben: Informationen zum bisher verwendeten Umrichter, Optionen, Applikation und Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Kompetenzen erforderlich: Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbau und Installation

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceauswahl durch den Retrofit Kit Konfigurator
    • Detailierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den mitgelieferten Unterlagen
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre verfügbar, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Verbesserte Effizienz und Leistungsfähigkeit des Antriebssystems
    • Einfache Integration in bestehende Systeme für reibungslose Updates

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.