Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AW7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684237

Sonepar Artikelnummer

121289919

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AW7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AW7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AW7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

4.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung von Antriebssystemen mit dem SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 7,5 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Inklusive gefiltert Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung vorhanden
    • Online Selektion über Retrofit Kit Konfigurator erforderlich
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Maschinen durch individuelle Auswahl
    • Erweiterte Serviceleistungen durch den Service Schutz für bis zu 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall während des Leistungszeitraums
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten werden mitgeliefert

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.