Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684121

Sonepar Artikelnummer

121289932

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

5.600 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine effiziente Umrüstung von Antriebssystemen mit einer umfassenden Dokumentation und Anpassungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Beinhaltet: 1 x SINAMICS PM240-2, 7,5 kW, 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation: Enthalten zur Unterstützung der Installation
    • Adapterplattenzeichnung: Auf Bereitstellung für Anpassungen
    • Parameterübersetzung: Vorbereitung für den Einsatz
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Anforderungen: Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung für nachhaltige Serviceleistungen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums bei anerkannten Servicefällen
    • Verfügbarkeit von Service Schutz für 3 oder 5 Jahre
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den Produktunterlagen enthalten
    • Flexible Auswahl der Servicezeiträume mit spezifischen Produktcodes

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.