Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV2

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684039

Sonepar Artikelnummer

121289938

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Antriebe erleichtert die Umrüstung auf den SINAMICS PM240-2 für optimalen Betrieb und Unterstützung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 7,5 kW, 3/AC, 200-240 Vac
    • Gefiltert und inkl. Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung und Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre Service Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Unterstützung durch fachkundige Experten für Umbauarbeiten
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall während der Laufzeit
    • Ergänzung zum Retrofit Kit für langfristigen Betriebsschutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.