Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 61.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683933

Sonepar Artikelnummer

121289835

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

61.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebsystemen mit optimalem Service durch maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Unterstützung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 75 kW, 3/AC, 500-690 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive
    • Zeichnung und Bohrplan für die Installation
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompatibilität mit verschiedenen Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Benötigt Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung für optimale Leistung des Antriebssystems
    • Erweiterbare Serviceoptionen durch den Service Schutz für 3 oder 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums
    • Umfassende Dokumentation für einfache Durchführung der Umbauarbeiten
    • Vermeidung von Nicht-Empfehlungen bei der Umrichtermontage durch die Verwendung des SINAMICS Bohrplans

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.