Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683810

Sonepar Artikelnummer

121289895

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Aktualisierung und Anpassung von Antriebssystemen durch die Bereitstellung eines SINAMICS PM240-2 und umfassender Dokumentation.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 75 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Zeichnung und Bohrplan inkludiert
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Konfigurator
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch gezielte Auswahl
    • Umfassende Unterstützung und Anleitung für den Umbau
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produkts während des Servicezeitraums
    • Flexibilität bei der Wahl des Service Schutz für bis zu 5 Jahre
    • Einfacher Zugang zu detaillierten Informationen im Lieferumfang

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.