Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 64.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684329

Sonepar Artikelnummer

121289982

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

64.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Integration und Modernisierung von Antriebssystemen mit spezifischen technischen Anforderungen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 75 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceauswahl durch genaue Eingaben zum bisherigen Umrichter
    • Professionelle Unterstützung durch Experten bei Umbauarbeiten
    • Optionaler Service Schutz für kostenlose Reparaturen innerhalb von 3 oder 5 Jahren
    • Einfacher Zugang zu detaillierten Informationen in den Produktunterlagen
    • Verwendung des SINAMICS Bohrplans für eine angepasste Montage im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.