Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX8

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 64.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684336

Sonepar Artikelnummer

121289860

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

64.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Modernisierung von Antriebssystemen mit umfassender Unterstützung und detaillierter Dokumentation.

    Technische Details:

    • Enthält 1 x SINAMICS PM240-2, 90 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Konfigurator
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich
    • Adapterplatte für Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG nicht empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits für den spezifischen Umrichter und dessen Optionen
    • Details zur Umbauarbeit werden in den beigefügten Unterlagen erläutert
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre mit kostenlosem Austausch oder Reparatur
    • Nutzung des SINAMICS Bohrplans zur Anpassung der Montage im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.