Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS8

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683827

Sonepar Artikelnummer

121289915

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine effiziente Umrüstung bestehender Systeme mit einem optimalen Schwungradsystem für effektiven Betrieb.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 90 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion: Durch Eingabe des Altgerätes für optimalen Service
    • Anforderung: Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik sind notwendig
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre mit kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Adapterplatte: Nicht empfohlen für Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme für verbesserte Leistung
    • Einfache Online-Konfiguration für gezielte Auswahl des Retrofit Kits
    • Umfassende Unterstützung durch Fachkundige Experten für Umbauarbeiten
    • Zusätzlicher Service Schutz sorgt für Sicherheit im laufenden Betrieb
    • Flexibilität bei der Auswahl zwischen unterschiedlichen Servicezeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.