Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 61.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683940

Sonepar Artikelnummer

121289958

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

61.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives dient zur einfachen und effektiven Umrüstung von Antriebsystemen mit dem SINAMICS PM240-2, einschließlich aller notwendigen Dokumentationen und Unterstützung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2
    • Nennleistung: 90 kW
    • Spannungsbereich: 3/AC, 500-690 Vac
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion: Retrofit Kit Konfigurator erforderlich
    • Kompetenzen erforderlich: Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Unterstützung durch Fachunterlagen bei der Umrüstung.
    • Ermöglichung des kostenfreien Austauschs oder der Reparatur im Servicefall.
    • Einfacher Zugriff auf den Retrofit Kit Konfigurator für maßgeschneiderte Lösungen.
    • Schnelle Anpassung der Montage im Schaltschrank durch den SINAMICS Bohrplan.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.