Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240P-2, 110 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240P-2, 110 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 62.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683513

Sonepar Artikelnummer

121289829

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

62.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives optimiert bestehende Antriebssysteme mit einem Hochleistungsumrichter und bietet umfassende Unterstützung für eine erfolgreiche Umrüstung.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240P-2
    • Leistung: 110 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch individuelle Eingaben zur bisherigen Hardware und Applikation.
    • Kompetente Unterstützung durch Fachkräfte für die Antriebs- und Steuerungstechnik.
    • Schutzservice für unkomplizierte Reparatur oder Austausch des neuen SINAMICS im Servicefall.
    • Verfügbarkeit von Serviceoptionen für 3 oder 5 Jahre zur Wahrung der Systemverfügbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.