Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240P-2, 132 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240P-2, 132 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN8

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 62.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683520

Sonepar Artikelnummer

121289952

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

62.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    This Retrofit Kit for Drives is designed to upgrade your current systems with essential components and documentation for optimal performance.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240P-2, 132 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kit über Eingabe des Altgeräts

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung und Leistung durch Berücksichtigung vorhandener Umrichter und deren Optionen.
    • Detaillierte Informationen zur Umbauabwicklung werden mit dem Produkt geliefert.
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur innerhalb der Servicezeit.
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre mit verschiedenen Artikelnummern für den Service.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.