Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683537

Sonepar Artikelnummer

121289931

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache und effektive Aktualisierung von Antriebssystemen mit SINAMICS PM240P-2, um optimale Leistung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240P-2, 22 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Gefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik nötig

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Anpassung an bestehende Systeme
    • Optimale Leistung durch den Einsatz neuer Technologien
    • Umfassende Unterstützung durch fachkundige Experten
    • Flexibler Service-Schutz für 3 oder 5 Jahre verfügbar
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.