Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 17.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683445

Sonepar Artikelnummer

121289951

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

17.400 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aufrüstung von älteren Antriebsystemen durch eine einfache Online-Selektion und bietet eine umfassende Unterstützung für die Installation und den Betrieb.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240P-2, 22 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation beinhaltet Start-Up und Adapterplattenzeichnung
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Erforderliche Angaben: bisher verwendeter Umrichter, Optionen, Applikation und Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)

    Kunden Vorteile:

    • Fachkundige Unterstützung während des Umbaus durch Experten
    • Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung der Umbauarbeiten
    • Zusätzlicher Service Schutz erhältlich für 3 oder 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während der Laufzeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.