Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683544

Sonepar Artikelnummer

121289871

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Umrüstung von älteren Antriebssystemen auf moderne SINAMICS PM240P-2 Einheiten, um die Leistungsfähigkeit zu steigern.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240P-2
    • Nennleistung: 30 kW
    • Versorgungsspannung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Lieferumfang: inklusive Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Online Selektion über Retrofit Kit Konfigurator erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Antriebssysteme durch umfassende Auswahlmöglichkeiten.
    • Inklusive Unterstützung und Dokumentation für einen reibungslosen Umbauprozess.
    • Zusätzliche Serviceoptionen verfügbar, um Ausfälle während des Betriebs zu minimieren.
    • Kompetente Beratung durch Experten hilft, benutzerdefinierte Lösungen zu implementieren.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.