Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683452

Sonepar Artikelnummer

121289930

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebssystemen durch die Bereitstellung von modernster Technologie und Serviceunterstützung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240P-2, 30 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Online Selektion: Erforderlich durch Eingabe Altgerät für optimalen Service
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Kompetenzen: Antriebs- und Steuerungstechnik sind erforderlich für den Umbau
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre, umfasst kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente und moderne Antriebslösung durch Retrofit
    • Stellt umfassende Unterstützung durch Fachexpertise zur Verfügung
    • Sorgt für minimale Ausfallzeiten dank geplantem Service und Zubehör
    • Flexible Serviceoptionen für langfristige Betriebssicherheit
    • Optimale Anpassungsmöglichkeiten durch den Retrofit Kit Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.