Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683551

Sonepar Artikelnummer

121289891

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS PM240P-2, inklusive erforderlicher Dokumentation und Unterstützung für die optimale Auswahl.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240P-2, 37 kW
    • 3/AC, 380-480 Vac
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan enthalten
    • Eingabe der Altgeräte über den Retrofit Kit Konfigurator erforderlich
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig
    • Adapterplatte für Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG nicht empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits für individuellen Service
    • Schutzservice für 3 oder 5 Jahre verfügbar
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums
    • Detaillierte Informationen zu Umbauarbeiten in den Lieferunterlagen
    • Erleichterte Anpassung der Montage im Schaltschrank durch SINAMICS Bohrplan

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.