Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683476

Sonepar Artikelnummer

121289890

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung von Antriebssystemen mit dem SINAMICS PM240P-2.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240P-2
    • Leistung: 45 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Lieferumfang: ungefiltert, Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen in der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl: Die individuelle Auswahl des Retrofit Kits sorgt für optimalen Service.
    • Umfassende Unterstützung: Detaillierte Informationen und Unterstützung während der Umbauarbeiten.
    • Service Schutz: Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes während des Leistungszeitraums.
    • Einfache Anpassung: Der SINAMICS Bohrplan erleichtert die Montage im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.