Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 45 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 45 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 29.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683568

Sonepar Artikelnummer

121289911

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

29.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives enthält alle notwendigen Komponenten für die Umrüstung auf SINAMICS-Technologie.

    Technische Details:

    • Komponenten: 1 x SINAMICS PM240P-2, 45 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen: Erforderlich in Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und effiziente Umrüstung auf moderne Antriebstechnik.
    • Kundenspezifische Anpassung durch den Retrofit Kit Konfigurator.
    • Optimale Unterstützung durch professionelle Experten im Umbauprozess.
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während des Leistungszeitraums.
    • Präzise Anpassung der Montage im Schaltschrank durch den SINAMICS Bohrplan.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.