Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683483

Sonepar Artikelnummer

121289910

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die effiziente Modernisierung von Antrieben mit einem SINAMICS PM240P-2, 55 kW und umfassenden Dokumentationen.

    Technische Details:

    • Modul: SINAMICS PM240P-2
    • Nennleistung: 55 kW
    • Spannungsbereich: 3/AC, 380-480 Vac
    • Inhalt: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion über Retrofit Kit Konfigurator
    • Kompatibilität: Informationen zu bisher verwendeten Umrichtern und Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Umbaukompetenz: Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits für individuelle Anwendungen.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind bereitgestellt.
    • Optionale Service Schutz für 3 oder 5 Jahre mit kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Einfach zu verwendender SINAMICS Bohrplan für die Schaltschrankmontage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.