Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 29.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683575

Sonepar Artikelnummer

121289973

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

29.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung auf den SINAMICS PM240P-2 mit einer Leistung von 55 kW und verbessert die Systemeffizienz bei bestehender Hardware.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240P-2, 55 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Inklusive gefiltertem Gerät
    • Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig für Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch spezifizierte Angaben
    • Komfortable Durchführung der Umbauarbeiten mit angebotener Dokumentation
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur innerhalb der Servicezeit
    • Verfügbarkeit eines optimalen Service Schutzes für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.