Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683490

Sonepar Artikelnummer

121289972

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Modernisierung von Antriebssystemen durch die Integration eines SINAMICS PM240P-2, um die Effizienz und Leistung zu steigern.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240P-2, 75 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan enthalten
    • Online Selektion des Retrofit Kits über Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Unterstützung durch fachkundige Experten bei der Umbauarbeiten
    • Zusätzliche Sicherheit durch den Service Schutz, der kostenlosen Austausch oder Reparatur umfasst
    • Einfacher Konfigurationsprozess über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Verbesserte Leistung und Modernisierung bestehender Antriebssysteme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.