Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AP6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 64.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683599

Sonepar Artikelnummer

121289830

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AP6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AP6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AP6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

64.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Aktualisierung von Antriebssystemen mit modernsten Komponenten.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240P-2, 90 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, Parameterübersetzung
    • Online Konfiguration: Retrofit Kit Konfigurator für die Auswahl des Kits basierend auf dem Altgerät
    • Voraussetzungen: Angabe des bisherigen Umrichters, dessen Optionen, Applikation und Kommunikationssysteme
    • Kompetenzen: Erforderliche Fachkenntnisse in Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbauarbeiten

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits an bestehende Systeme für verbesserte Leistung und Effizienz
    • Zusätzlich erhältlicher Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, einschließlich kostenloser Austausch oder Reparatur bei anerkannten Servicefällen
    • Detaillierte Informationen und Unterstützung durch beigelegte Unterlagen während der Umbauarbeiten
    • Verwendung des SINAMICS Bohrplans zur Anpassung der Montage im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.