Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240P-2, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AN6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683506

Sonepar Artikelnummer

121289850

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AN6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AN6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AN6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebsystemen mit einem SINAMICS PM240P-2 für optimale Leistung und Service.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240P-2, 90 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik nötig für Umbau
    • Adapterplatte für Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG nicht empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch Online-Konfigurator
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums (3 oder 5 Jahre)
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produkthinweisen enthalten
    • Verbesserte Betriebssicherheit durch zusätzlichen Service Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.