Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,12 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,12 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682363

Sonepar Artikelnummer

121289818

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AA0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.400 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht den einfachen Austausch von Antriebsregelungen mit einem SINAMICS V20 für eine verbesserte Leistung und Nutzung moderner Technologien.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS V20, 0,12 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation: Enthalten
    • Adapterplattenzeichnung: Enthalten
    • Parameterübersetzung: Enthalten
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät
    • Kompatibilität: Informationen zur Applikation und verwendeter Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET) erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Fachkundige Unterstützung für Umbauarbeiten durch Experten verfügbar
    • Detaillierte Informationen zu Umbauarbeiten in den Produktunterlagen enthalten
    • Optimale Ergänzung durch Service Schutz für den laufenden Betrieb
    • Ein kostenloser Austausch oder eine Reparatur des registrierten Produktes innerhalb des Leistungszeitraums bei anerkannten Servicefällen
    • Verfügbare Laufzeiten für den Serviceschutz: 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.