Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,25 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,25 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AC3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682578

Sonepar Artikelnummer

121289821

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AC3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AC3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AC3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.500 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die einfache Umrüstung auf moderne SINAMICS V20 Antriebstechnik für verbesserte Leistung und Funktionalität.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 0,25 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung inkludiert
    • Online Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch den Retrofit Kit Konfigurator
    • Verbesserte Leistung und Effizienz durch den Einsatz moderner Technologie
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb der Garantiezeit
    • Detaillierte Umbauanleitungen sorgen für eine reibungslose Umsetzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.