Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AC4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682585

Sonepar Artikelnummer

121289944

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AC4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AC4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AC4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.500 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht den einfachen Austausch und die Aufrüstung bestehender Antriebssysteme mit einem SINAMICS V20.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 0,37 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Erfordert Angaben zum bisher verwendeten Umrichter und Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch: Erleichtert die Umrüstung bestehender Systeme ohne umfangreiche Änderungen.
    • Professionelle Unterstützung: Möglichkeit, Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik hinzuzuziehen.
    • Laufender Service: Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums.
    • Flexibilität: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre, je nach Bedarf des Kunden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.