Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AA3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682394

Sonepar Artikelnummer

121289840

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AA3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AA3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AA3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.600 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effektive Nachrüstung mit einem SINAMICS V20 Antrieb zur Optimierung bestehender Systeme.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS V20, 0,55 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Parametrierung: Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kommunikationssysteme: USS, PROFIBUS, PROFINET

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Service durch fachkundige Experten, die bei der Umsetzung unterstützen können.
    • Klare Anleitungen in den beiliegenden Unterlagen zur Durchführung der Umbauarbeiten.
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes.
    • Erweiterung der Betriebssicherheit und Verlängerung der Lebensdauer bestehender Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.