Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682455

Sonepar Artikelnummer

121289902

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.730 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet: 1 x SINAMICS V20, 0,55 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert für die Modernisierung von Antriebssystemen.

    Technische Details:

    • Type: SINAMICS V20
    • Power: 0,55 kW
    • Input Voltage: 3/AC, 380-480 Vac
    • Inclusions: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Requirements: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl und Anpassung an bestehende Systeme durch die Eingabe von Umrichterinformationen.
    • Ermöglicht eine effiziente Modernisierung der Antriebstechnik mit Expertenunterstützung.
    • Service Schutz für bis zu 5 Jahre bietet kostenlose Reparaturen oder Austausch bei anerkannten Servicefällen.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.