Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AA4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682400

Sonepar Artikelnummer

121289819

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AA4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AA4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AA4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.600 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Aktualisierung von Antriebsystemen mit einem neuen SINAMICS V20 Motor.

    Technische Details:

    • Produkt: SINAMICS V20
    • Leistung: 0,75 kW
    • Versorgung: 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Inhalt: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits
    • Kompatibilität: Informationen zur verwendeten Applikation und Kommunikationssystemen erforderlich (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Umbau durch detaillierte Unterlagen, die der Produktlieferung beigefügt sind.
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik sind für die Installation nötig.
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre sorgt für kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Professionelle Unterstützung durch fachkundige Experten kann zusätzlich in Anspruch genommen werden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.