Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 0,75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682462

Sonepar Artikelnummer

121289964

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.730 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung und Verbesserung bestehender Antriebssysteme.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 0,75 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimierter Service durch gezielte Auswahl der Retrofit Kits
    • Erforderliche Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik können eingebracht werden
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall für 3 oder 5 Jahre
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen enthalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.