Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,1 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,1 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682479

Sonepar Artikelnummer

121289841

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.790 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung von Antrieben mit einem SINAMICS V20 für eine verbesserte Leistung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS V20, 1,1 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung: Inklusive
    • Online Selektion: Erforderlich zur Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen: Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig für Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimierter Service durch individuelle Online Selektion des Retrofit Kits
    • Flexibilität: Anpassungen basierend auf Applikation und Kommunikationssystemen möglich
    • Zusätzliche Unterstützung von fachkundigen Experten während des Umbaus
    • Langfristige Sicherheit durch den optionalen Service Schutz für bis zu 5 Jahre
    • Kostenersparnis: Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.