Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,1 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,1 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AC7

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682615

Sonepar Artikelnummer

121289883

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AC7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AC7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AC7

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives umfasst eine SINAMICS V20 und bietet eine umfassende Dokumentation zur Unterstützung bei der Umrüstung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 1,1 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Auswahl durch den Retrofit Kit Konfigurator
    • Erfordert spezifische Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Optimale Ergänzung durch den Service Schutz für bis zu 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.