Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682486

Sonepar Artikelnummer

121289820

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.790 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Integration eines SINAMICS V20 Antriebs in bestehende Systeme zur verbesserten Performance.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS V20, 1,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits über Eingabe des Altgeräts
    • Kommunikationssysteme: USS, PROFIBUS, PROFINET
    • Umbaukompetenz: Erforderlich je nach Applikation in Antriebs- und Steuerungstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Unterstützung durch fachkundige Experten für den Umbau an der Maschine
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten enthalten
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre für kostenlosen Austausch oder Reparatur
    • Optionale Produktnummern: 6FC8505-3EX01-0AA0 für 3 Jahre, 6FC8505-5EX01-0AA0 für 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.