Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 1,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AA6

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682424

Sonepar Artikelnummer

121289921

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AA6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AA6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AA6

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung durch die Bereitstellung von wesentlichen Komponenten und Unterstützung für bestehende Systeme.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 1,5 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe von Gerätespezifikationen
    • Erfordert kompetente Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbau
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten enthalten
    • Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur während des Leistungszeitraums
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre (6FC8505-3EX01-0AA0 für 3 Jahre und 6FC8505-5EX01-0AA0 für 5 Jahre)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.