Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AD7

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 5.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682707

Sonepar Artikelnummer

121289817

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AD7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AD7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AD7

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

5.060 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Modernisierung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS V20, 11 kW.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 11 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Eine Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kit über Eingabe des Altgeräts

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceauswahl durch Angaben zum bisherigen Umrichter und dessen Optionen
    • Fachkundige Unterstützung für Antriebs- und Steuerungstechnik verfügbar
    • Umfassende Informationen zur Umbauausführung in den beiliegenden Unterlagen
    • Zusätzlicher Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.